| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5967996 Herst.-Nr.: 112985 EAN/GTIN: 4021103070154 |
| |
|
| | |
| Universalschlüssel mit vier Schließfunktionen. Kompakte Abmessungen dank 2-fach-Drehmechanismus, hohes Drehmoment bei Verwendung als T-Griff. Material: Zinkdruckguss / Kunststoff (glasfaserverstärkt), Maße: 63 x 35 x 27 mm (zusammengeklappt), Gewicht: 92 g. Schließungen: Vierkant: 5, 6, 7, 8 mm, Dreikant: 7, 8, 9 mm, Doppelbart: 3 - 5 mm Ausführung: universal, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 112985 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,38* | € 21,41* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,69* | € 23,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,71* | € 25,94* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,90* | € 26,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,84* | € 28,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|