|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5965806 Herst.-Nr.: SC3,5-N0-BU EAN/GTIN: 4050143454082 |
| |
|
|  |  |
 | Erweiterter Temperaturbereich, Geeignet für 2:1 Technik, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Schlitz, Baureihe: Schlitzförmig, Geeignet für 2:1 Technik, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Ga: IECEx PTB 11.0091X, Geräteschutzniveau Gb: IECEx PTB 11.0091X, Geräteschutzniveau Da: IECEx PTB 11.0091X, Geräteschutzniveau Mb: IECEx PTB 11.0091X, Geräteschutzniveau Ga: PTB 99 ATEX 2219 X Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Schaltfrequenz: 3000 Hz, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötfahnenanschluss, Ausführung des Schaltausgangs: NAMUR, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner, Gehäusebauform: Sonderbauform, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: sonstige, Versorgungsspannung: 5...25 V, Art der Betätigung: metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Breite des Sensors: 19,5 mm, Druckfest: false, Höhe des Sensors: 15 mm, Länge des Sensors: 10 mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: 2 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | SC3,5-N0-BU | Ident Code: | 70132961 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 42,91* | € 55,28* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 42,74* | € 55,39* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 42,89* | € 55,67* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 42,63* | € 55,92* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 45,07* | € 57,73* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|