|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5965687 Herst.-Nr.: NJ5-18GM-N-5M EAN/GTIN: 4050143454754 |
| |
|
|  |  |
 | Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: bündig, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M18, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Ga: IECEx PTB 11.0037X, Geräteschutzniveau Gb: IECEx PTB 11.0037X, Geräteschutzniveau Da: IECEx PTB 11.0037X, Geräteschutzniveau Mb: IECEx PTB 11.0037X, Geräteschutzniveau Ga: PTB 00 ATEX 2048 X, Geräteschutzniveau Gb: PTB 00 ATEX 2048 X Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltfrequenz: 500 Hz, Schaltabstand: 5 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: NAMUR, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig, Versorgungsspannung: 5...25 V, Art der Betätigung: metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Druckfest: false, Länge des Sensors: 40 mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: 2 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NJ5-18GM-N-5M | Ident Code: | 70133063 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 80,98* | € 98,73* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 79,92* | € 98,84* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 83,37* | € 101,42* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 83,92* | € 102,09* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 84,41* | € 102,64* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|