Erweiterter Temperaturbereich, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NAMUR mit Sicherheitsfunktion, Einbau: bündig in ST37 / 1.0037, Ausgangsart: 2-Draht, Gewindeform: M18, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Ga: IECEx PTB 11.0092X, Geräteschutzniveau Gb: IECEx PTB 11.0092X, Geräteschutzniveau Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Geräteschutzniveau Da: IECEx PTB 11.0092X Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Schaltfrequenz: 200 Hz, Schaltabstand: 3 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: NAMUR, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig, Art der Betätigung: metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Druckfest: false, Länge des Sensors: 40,5 mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: 3 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NJ3-18GK-S1N-5M | Ident Code: | 70133168 |
|