| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5965579 Herst.-Nr.: NJ1,5-F-N-Y217733 EAN/GTIN: 4050143455201 |
| |
|
| | |
| Langbeschreibung nicht verfügbar Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Versorgungsspannung: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NJ1,5-F-N-Y217733 | Ident Code: | 70133118 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 116,40* | € 147,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,31* | € 147,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 118,19* | € 149,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,07* | € 153,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|