| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5965526 Herst.-Nr.: NEB3-6,5M40-E1-V1 EAN/GTIN: 4050143127634 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 3 mm, Einbau: quasi bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NPN, Betriebsspannung: 5 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltabstand: 3 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Ausführung der Schaltfunktion: Öffner, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Zylinder glatt, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: quasibündig, Versorgungsspannung: -...- V, Druckfest: false, Durchmesser des Sensors: 6,5 mm, Länge des Sensors: 65 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NEB3-6,5M40-E1-V1 | Ident Code: | 304615-0145 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 87,83* | € 111,09* | | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,51* | € 111,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 89,73* | € 113,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,27* | € 132,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|