| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5965523 Herst.-Nr.: NEB3-6,5M40-E0-PUR EAN/GTIN: 4050143295579 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 3 mm, Einbau: quasi bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Betriebsspannung: 5 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 100 mA Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltabstand: 3 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Zylinder glatt, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: quasibündig, Versorgungsspannung: -...- V, Druckfest: false, Durchmesser des Sensors: 6,5 mm, Länge des Sensors: 40 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NEB3-6,5M40-E0-PUR | Ident Code: | 304615-0142 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 88,00* | € 110,76* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,00* | € 111,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 89,55* | € 113,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,82* | € 132,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|