| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5965431 Herst.-Nr.: NCB1,5-6,5M25-N0-10M EAN/GTIN: 4050143456048 |
| |
|
| | |
| Langbeschreibung nicht verfügbar Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Versorgungsspannung: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NCB1,5-6,5M25-N0-10M | Ident Code: | 70133214 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 75,98* | € 96,99* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,62* | € 97,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,62* | € 98,97* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 78,76* | € 100,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|