Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5937103
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ELR-H51-IES-24DC500AC-9-IFS
EAN/GTIN:
     4063151149444
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter phoenix contact
motorstarter
Hybridmotorstarter; Funktionen: Motor starten, Motor reversieren, Motorschutz, Not-Halt, Vernetzbar, Kurzschlussschutz; Eingang: 24 V DC; Ausgang: 3~, 500 V AC, 9 A; Anschlussart: Schraub- und Push-in-Anschluss; Anbindung an das Interface-System Breite: 22,5 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 114,5 mm, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Geeignet für NOT-AUS: true, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 9 A, Überlastauslöser Stromeinstellung: 1,5...9 A, Tragschienenmontage möglich: false, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 19,2 V, Schutzart (IP): IP20, Auslöseklasse: CLASS 10, mit Kurzschlussauslöser: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Federzuganschluss, Spannungsart zur Betätigung: DC, Art des Motorstarters: Wendestarter
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ELR-H51-IES-24DC500AC-9-IFS
Ident Code:
1151587
Weitere Suchbegriffe: Analog/Digital-Wandler (PLS), Dosier-Modul (PLS), D/A-Wandler (PLS), Binär-Eingabe (PLS), Frequenz-Ausgabe (PLS)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 182,65*
€ 222,64*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 188,40*
€ 228,25*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 190,30*
€ 230,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,95*
€ 250,94*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,62*
€ 269,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,74*
€ 248,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.