Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5936540
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACB--8/3-L--2,5PUR-M8-HD
EAN/GTIN:
     4063151482367
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 3, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 2,5 m, Schirmung: nein Breite: 30 mm, Höhe: 20 mm, Tiefe: 129,5 mm, Bemessungsspannung: 24 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...80 °C, mit Potenzialtrennung: false, Betriebsspannung: -...- V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 2 A, Max. Summenstrom: 6 A, Schutzart (IP): IP67, mit LED-Anzeige: true, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 1, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 8, Länge der vorkonfektionierten Leitung: 2,5 m, Kabellänge konfigurierbar: false, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 3, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACB--8/3-L--2,5PUR-M8-HD
Ident Code:
1283016
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 46,70*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 46,67*
€ 49,41*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 46,87*
€ 49,63*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 48,05*
€ 51,20*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.481,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.