Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5826084 Herst.-Nr.: STRIPAXULTIMATE EAN/GTIN: 4050118274158 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern. Isoliert: true, mit Drahtschneider: true, Gewicht: 174,63 g, Länge: 190 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Längsschnitt: false, Rundschnitt: false, Abisolierbereich AWG: 24...10, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: true, Abisolierlänge einstellbar: true, Abisolierbereich Durchmesser: 0,51...2,59 mm, Abisolierbereich Querschnitt: 0,25...6 mm², Griffausführung: 2-Komponenten, ESD geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | STRIPAXULTIMATE | Ident Code: | 1468880000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 67,82* | € 77,80* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,56* | € 77,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 69,93* | € 80,26* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,25* | € 81,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 85,98* | € 97,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|