| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5788938 Herst.-Nr.: CZB215 EAN/GTIN: 4011617525004 |
| |
|
| | |
| ComfortLine Senkrechte Schottwand zur Abschottung zwischen Verteilerfeldern. Breite: 124 mm, Höhe: 750 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Verbinderaussparungen: false, Werkstoff: Kunststoff, Lichtbogenfest: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | CZB215 | Ident Code: | 2CPX052500R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,81* | € 9,76* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,82* | € 9,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,94* | € 9,95* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,00* | € 10,04* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,71* | € 11,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|