| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80178897 Herst.-Nr.: 2CPX052500R9999 EAN/GTIN: 4011617525004 |
| |
|
| | |
| Schottwand vertikal 5R CZB215 ComfortLine Senkrechte Schottwand zur Abschottung zwischen Verteilerfeldern. Weitere Informationen: | | Höhe: | 750 mm | Breite: | 124 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,77* | € 9,76* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,78* | € 9,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,90* | € 9,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,96* | € 10,03* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,67* | € 11,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|