| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5746950 Herst.-Nr.: 2773-2401 EAN/GTIN: 4066966321630 |
| |
|
| | |
| Durchgangsverbinder zum Stecken; für ein- und mehrdrähtige Leiter; max. 4 mm²; 2 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 450 V, Farbe: farblos, Anzahl der Klemmstellen: 2, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: -...- mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,75...4 mm², AWG-Bereich: 12...18, Nennquerschnitt: 0,75...4 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, Geeignet für flexible Leiter: false, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: false, Farbausführung: transparent, Variante: Variante 001, VPE: 100 St Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2773-2401 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,21914* | € 0,28914* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,22* | € 0,29* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2232* | € 0,2932* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2275* | € 0,3075* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2322* | € 0,3122* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|