Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 2f 450V 32A 0,75-4qmm f.Massivleit farblos 2773-2401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-D772J77
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2773-2401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckklemme 2f 450V 32A 0,75-4qmm f.Massivleit farblos 2773-2401
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
12 - 18
Anzahl der Klemmstellen:
2
Farbe:
farblos
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.75 - 4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.75 - 4 mm²
Nennquerschnitt:
0.75 - 4 mm²
Nennspannung:
450 V V
Nennstrom:
32 A A
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Spleissverbinder, wago durchgangsklemme 32a, durchgangsklemmen wago, durchgangsklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21914*
€ 0,29914*
1 Tag
900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,22*
€ 0,30*
1 Tag
31600
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2232*
€ 0,3032*
3 Tage
3500
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2275*
€ 0,3075*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2322*
€ 0,3122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,29914*
€ 0,35598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26914*
€ 0,32028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25914*
€ 0,30838
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21914*
€ 0,26078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,914* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.