Das Paket umfasst die Echteffektiv-Strommesszange Fluke 393 FC mit Sicherheit gemäß Messkategorie CAT III 1.500 V, iFlex-Stromsensor sowie die Messleitungssätze PVLEAD1 und PVLEAD3 von Pomona Electronics. Stromart: AC/DC, Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Messbereichswahl: automatisch, Strommessbereich/AC: 0,1...2500 A, Strommessbereich/DC: 0,1...999,9 A, Widerstandsmessbereich: true, Zangenöffnung: 34 mm, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, Leistungsmessung: true, Ableitstrommessung: false, Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: false, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: false, Oberschwingungsmessung: false, Spannungsmessung, AC: true, Spannungsmessung, DC: true, Analoge Balkenanzeige: false, Mehrfachanzeige: true, Messkreiskategorie: CAT III, Schutzart (IP): IP54, Temperaturmessung: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 1500 V, Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FLK-393FC-PVLEAD | Ident Code: | 5337394 |
|