| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31469059 Herst.-Nr.: 5337394 EAN/GTIN: 0195112041215 |
| |
|
| | |
| Testkabelset MC4 FLK-393FC-PVLEAD Das Paket umfasst die Echteffektiv-Strommesszange Fluke 393 FC mit Sicherheit gemäß Messkategorie CAT III 1.500 V, iFlex-Stromsensor sowie die Messleitungssätze PVLEAD1 und PVLEAD3 von Pomona Electronics. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Analoge Balkenanzeige: | nein | Mehrfachanzeige: | ja | Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | ja | Messbereichswahl: | automatisch | Strommessbereich/DC: | 0,1..999,9 A | Strommessbereich/AC: | 0,1..2500 A | Stromart: | AC/DC | Echteffektivwertmessung (TRMS): | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 640,21* | € 720,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 661,57* | € 720,99* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 671,73* | € 733,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 660,82* | € 736,41* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 690,85* | € 750,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|