Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; Genau.VAC Messung: ±(1%+5digit); 520g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-393FC-PVLEAD
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-393FC-PVLEAD
EAN/GTIN:
     195112041215
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Schnittstelle: Bluetooth
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V;CAT III 1500V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 281x84x49mm
Standardausstattung: Schutzhülle;Messkabel (2Stk.);Magnetriemen;Messkabel MC4;Stromzangen iFlex2500-18
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;Polarisierungsanzeige;flexible Zangen bis 2500A;AUTO HOLD;MIN/MAX/AVG Funktion;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht mit Batterie: 520g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Verunreinigungsgrad: 2
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 34mm
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit;Anfahrstrom;Spitzenstrom;Strom (mit Stromzangen)
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 100mA...999,9A
Widerstandsmessbereich: 600Ω;6kΩ;60kΩ
DC Strommessbereich: 100mA...999,9A
DC Spannungsmessbereich: 600V;1,5kV
AC Spannungsmessbereich: 600V;1kV
Frequenzbereichsmessung: 5...500Hz
Kapazitätsmessbereich: 1mF;0,1...100µF
Scheitelfaktor CF: 1,42k @ 2,5kA;2,5k @ 600A;3k @ 1,1kA
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Software: Fluke Connect
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,5%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 641,03*
€ 719,27*
Frei Haus
ab € 645,68*
€ 719,28*
Frei Haus
ab € 685,38*
€ 739,17*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 693,69*
€ 751,12*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 694,23*
€ 759,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,12*
€ 893,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,38*
€ 878,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,01*
€ 849,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,29*
€ 838,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,69*
€ 825,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.