Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5724469
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13642174
EAN/GTIN:
     4251433942160
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Ringleuchte, direkt / indirekt, schaltbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 125W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 13.124 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 110°, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: I, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 125 W, Ausführung des Rasters: ohne, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 1000 mm, Höhe/Tiefe: 100 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Pendellänge: 5000 mm, Nennspannung: 240 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, mit Abhängung: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 125 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 13124 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 276000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Leuchtenlichtausbeute: 105 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
13642174
Ident Code:
13642174
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.073,95*
€ 1.176,57*
Frei Haus
ab € 1.117,88*
€ 1.217,30*
Frei Haus
ab € 1.127,42*
€ 1.229,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.205,19*
€ 1.315,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.224,23*
€ 1.330,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,23*
€ 1.582,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,64*
€ 1.575,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,18*
€ 1.532,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,68*
€ 1.499,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,23*
€ 1.456,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662163
ab € 887,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662164
ab € 889,62*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642173
ab € 1.081,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622184
ab € 885,97*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642164
ab € 1.074,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642183
ab € 1.080,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642184
ab € 1.078,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643184
ab € 1.199,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644163
ab € 1.707,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644164
ab € 1.706,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644173
ab € 1.710,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645174
ab € 492,97*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645183
ab € 493,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645184
ab € 493,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.