Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13642164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517I-16154745
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13642164
EAN/GTIN:
     4251433942184
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13642164

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt / indirekt, schaltbar, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 125 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 13.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.074,28*
€ 1.179,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.204,65*
€ 1.317,54*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.220,31*
€ 1.332,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.350,18*
€ 1.463,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.463,88*
€ 1.742,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,65*
€ 1.726,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,66*
€ 1.648,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,42*
€ 1.621,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,18*
€ 1.606,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662163
ab € 887,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662164
ab € 883,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642173
ab € 1.077,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622184
ab € 890,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642174
ab € 1.081,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642183
ab € 1.078,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642184
ab € 1.077,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643184
ab € 1.209,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644163
ab € 1.707,27*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644164
ab € 1.712,46*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644173
ab € 1.707,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645174
ab € 492,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645183
ab € 494,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645184
ab € 492,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.