Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 4000K 13662164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-46154801
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13662164
EAN/GTIN:
     4251433940319
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchte

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 4000K 13662164

LED-Anbau-Ringleuchte, schaltbar, struktursilber, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 6.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 889,62*
€ 972,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 921,28*
€ 1.006,44*
Frei Haus
ab € 929,99*
€ 1.016,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 993,86*
€ 1.088,65*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.001,42*
€ 1.101,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,44*
€ 1.197,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,63*
€ 1.194,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,34*
€ 1.166,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,56*
€ 1.139,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,28*
€ 1.096,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663173
ab € 917,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663183
ab € 917,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664183
ab € 1.269,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665163
ab € 362,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663164
ab € 921,77*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663174
ab € 920,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664184
ab € 1.272,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665164
ab € 359,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642173
ab € 1.081,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622184
ab € 885,97*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642164
ab € 1.074,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642174
ab € 1.073,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642183
ab € 1.080,12*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642184
ab € 1.078,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.