Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-SW-BL08-7TX-1ST Industrial Ethernet Switch 10 / 100 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1889312-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1412090000
EAN/GTIN:
     4050118212686
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch weidmüller
industrie switch
Weidmüller IE-SW-BL08-7TX-1ST Industrial Ethernet Switch 10 / 100 MBit/s

Technische Daten:
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 7 x · Anzahl Ethernet Ports: 7 · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC · Gewicht: 275 g · Grundfunktionalität: Unmanaged Switch · Porttyp: 7x RJ45, 1x ST-Multimode · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Schutzart: IP30 · Stromaufnahme: 0.17 A · Stromversorgung (LOV): über Blockklemme · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Gehäusebasismaterial: Aluminium · Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Weidmüller
Schutzart:
IP30
Grundfunktionalität:
Unmanaged Switch
Stromversorgung (LOV):
über Blockklemme
Typ (Hersteller-Typ):
IE-SW-BL08-7TX-1ST
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC | 48 V/DC
Anzahl Ethernet Ports:
7
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
7 x
Porttyp:
7x RJ45|ツ| 1x ST-Multimode
Stromaufnahme:
0.17 A
Übertragungsrate:
10 / 100 MBit/s
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
275 g
Produkt-Art:
Industrial Ethernet Switch
Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, 1412090000, IE-SW-BL08-7TX-1ST, Lan Verteiler, Netzwerk Verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 272,81*
€ 305,92*
17 Tage
3
Frei Haus
ab € 272,47*
€ 305,92*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 450,82*
€ 500,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,53*
€ 351,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,58*
€ 345,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Telegärtner
100023037
ab € 6,87*
Sonstiges
LogiLink
MP0002
ab € 0,068*
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,31*
Sonstiges
Renkforce
RF-4149846
ab € 4,84*
Sonstiges
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,34*
Sonstiges
TRU Components
1610346
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.