Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5560687 Herst.-Nr.: KTBQL262615S4E0 EAN/GTIN: 4032248982790 |
| |
|
| | |
| Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden. Breite: 260 mm, Höhe: 260 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 0, 1, 2, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Für Ex-Zone Staub: 20, 21, 22, Anzahl der Flanschplatten: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | KTBQL262615S4E0 | Ident Code: | 1199900000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 571,16* | € 641,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 570,22* | € 641,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 575,97* | € 647,54* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 579,12* | € 650,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 596,99* | € 674,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|