Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Gehäuse, (L x B x H) 150 x 260 x 260 mm, silber (RAL 7035), IP66, 1199


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahl Gehäuse, (L x B x H) 150 x 260 x 260 mm, silber (RAL 7035), IP66, 1199
Edelstahl Gehäuse, (L x B x H) 150 x 260 x 260 mm, silber (RAL 7035), IP66, 1199
Edelstahl Gehäuse, (L x B x H) 150 x 260 x 260 mm, silber (RAL 7035), IP66, 1199
Artikel-Nr.:
     4502-50P8528
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1199900000
EAN/GTIN:
     4032248982790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten, 1199900000, Weidmüller Der 1199900000 bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst unter schwierigsten Umgebungsbedingungen. Darüber hinaus erfüllt er die strengeren Anforderungen für explosionsgefährdete Bereiche, die speziell in der Prozessindustrie oder der Energieerzeugung zu finden sind. Features * Kompressionsschutz der Dichtung * Deckel mit Schnellverschluss, standardmäßig mit Schlitz * Verbesserte Temperaturperformance * Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil * Angeschweißte Montagefüße
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Farbe:
silber
Höhe:
260 mm
Länge:
150 mm
Material:
Edelstahl
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 570,28*
€ 645,00*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 568,76*
€ 645,55*
Frei Haus
ab € 577,04*
€ 651,27*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 579,66*
€ 654,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 759,41*
€ 852,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,20*
€ 1.014,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,63*
€ 1.007,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,86*
€ 972,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,61*
€ 945,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,41*
€ 903,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8000006709
ab € 108,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.