| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5488996 Herst.-Nr.: 9513WW EAN/GTIN: 4251433907886 |
| |
|
| | |
| LED-Sternenhimmel-Set. Bestehend aus: 1 x Mini-Projektor - 1 W Power-LED (D 26 x L 35 mm) 1 x Faserbündel konfektioniert 33-teilig: 33 x Ø 1,0 mm, Länge: 1.000 mm inkl. Konverter (L 52 x B 30 x H 23 mm) zum Anschluss an 230 V-Netzspannung ohne Lüfter (somit keine Geräuschentwicklung) Zwei dieser Sets sind für eine Fläche von ca. 1 m² ausgelegt. Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1W, Farbtemperatur: 3.000 K, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: II, Gesamtanzahl der Fasern: 33, Leistung des Lichtgenerators: 1 W, mit Farbrad: false, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Lichtfarbe: weiß, Durchmesser der Einzelfaser: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 9513WW | Ident Code: | 009513WW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 130,47* | € 130,47* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,12* | € 142,40* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 117,18* | € 144,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,85* | € 145,86* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 126,39* | € 156,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|