Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primär getaktete Stromversorgung EP SITRON ECO Power 1-phasig DC 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5487780
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1711
EAN/GTIN:
     4055143656030
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Primär getaktete Stromversorgung; Eco; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 12 V; Ausgangsstrom 4 A; DC-OK LED Breite: 99 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 40 mm, Geeignet für Reiheneinbau: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Breite in Teilungseinheiten: 6, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 10...14 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: true, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 90...264 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 90...264 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 125...375 V, Kurzschlussfest: true, Max. Ausgangsstrom 1: 4 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 12 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 4 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
787-1711
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, hutschienen netzteil wago, din netzteil, Kaltgeräte-Kabeladapter, Netzteiladapter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,43*
€ 36,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,41*
€ 36,12*
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 36,68*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,18*
€ 36,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,6791*
€ 37,3091*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.