| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5471120 Herst.-Nr.: PP45G2P EAN/GTIN: 4012799990994 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Luftfilter aus auswaschbaren Filtern für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45.Artikel: PP 45 G2P, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Gewicht: 0,05 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,06 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30% (G2), Breite: 140 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 12 mm, Breite mit Verpackung: 300 mm, Höhe mit Verpackung: 220 mm, Tiefe mit Verpackung: 110 mm Länge: 12 mm, Filterklasse: G2, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | PP45G2P | Ident Code: | 0093.1444 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 22,77* | € 31,12* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,89* | € 31,24* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,87* | € 32,48* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,05* | € 34,19* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 29,76* | € 35,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 352,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|