Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Luftfilter f.PushPull PP 45 G2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Luftfilter f.PushPull PP 45 G2P
Ersatz-Luftfilter f.PushPull PP 45 G2P
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-99351869
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.1444
EAN/GTIN:
     4012799990994
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Ersatz-Luftfilter f.PushPull PP 45 G2P

Ersatz-Luftfilter aus auswaschbaren Filtern für Einzelraumlüftungsgerät PushPull 45.Artikel: PP 45 G2P, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Gewicht: 0,05 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,06 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30 % (G2), Breite: 140 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 12 mm, Breite mit Verpackung: 300 mm, Höhe mit Verpackung: 220 mm, Tiefe mit Verpackung: 110 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Länge:
12 mm
Filterklasse:
G2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 22,85*
€ 31,28*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,10*
€ 31,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,81*
€ 32,65*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,26*
€ 34,42*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 29,65*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0095.0241
ab € 383,06*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0095.0240
ab € 346,73*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0095.0242
ab € 545,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.