Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Luftfilter ZF EC 100Stk. für die Abdeckungen ER-AK, -AH, -AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5471109
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     ZF-EC-GROSSACKUNG
EAN/GTIN:
     4012799937593
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Ersatz-Luftfilter ZF EC für die Abdeckungen ER-AK/-AH/-AB des Ventilatoreinsatz ER EC.Artikel: ZF EC Großpackung, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,19 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,66 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30% (G2), Breite: 30 mm, Höhe: 345 mm, Tiefe: 35 mm, Breite mit Verpackung: 31 mm, Höhe mit Verpackung: 346 mm, Tiefe mit Verpackung: 36 mm, Umgebungstemperatur: 40 °C Länge: 35 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
ZF-EC-GROSSACKUNG
Ident Code:
0093.0759
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 179,35*
€ 214,12*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 180,72*
€ 216,14*
1
Frei Haus
ab € 181,35*
€ 216,88*
1
Frei Haus
ab € 187,00*
€ 222,92*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 212,74*
€ 235,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23.539,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.