Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Luftfilter f. Abdeckungen ZF EC Großpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-86152664
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0759
EAN/GTIN:
     4012799937593
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Ersatz-Luftfilter f. Abdeckungen ZF EC Großpackung

Ersatz-Luftfilter ZF EC für die Abdeckungen ER-AK/-AH/-AB des Ventilatoreinsatz ER EC.Artikel: ZF EC Großpackung, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,19 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,66 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30 % (G2), Breite: 30 mm, Höhe: 345 mm, Tiefe: 35 mm, Breite mit Verpackung: 31 mm, Höhe mit Verpackung: 346 mm, Tiefe mit Verpackung: 36 mm, Umgebungstemperatur: 40 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Länge:
35 mm
Filterklasse:
G2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 178,09*
€ 214,57*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 179,82*
€ 216,60*
1
Frei Haus
ab € 180,63*
€ 217,34*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 187,15*
€ 223,39*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 196,48*
€ 234,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0363
ab € 120,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0362
ab € 58,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.