Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Luftfilter ZF EC+ 100Stk. für die Abdeckung ER-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5471107
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     ZF-EC+GROßPACKUNG
EAN/GTIN:
     4012799936114
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Ersatz-Luftfilter ZF EC+ mit Filterwechselanzeige für die Abdeckung ER-A des Ventilatoreinsatz ER.Artikel: ZF EC+ Großpackung, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,74 kg, Gewicht mit Verpackung: 1 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30% (G2), Breite: 30 mm, Höhe: 345 mm, Tiefe: 35 mm, Breite mit Verpackung: 31 mm, Höhe mit Verpackung: 346 mm, Tiefe mit Verpackung: 36 mm, Umgebungstemperatur: 40 °C Länge: 35 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
ZF-EC+GROßPACKUNG
Ident Code:
0093.0611
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 278,33*
€ 321,88*
1
Frei Haus
ab € 279,40*
€ 323,28*
1
Frei Haus
ab € 281,07*
€ 326,55*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 326,50*
€ 349,42*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 301,23*
€ 351,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 349,42*
€ 415,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,50*
€ 388,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34.942,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.