| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96152674 Herst.-Nr.: 0093.0611 EAN/GTIN: 4012799936114 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Luftfilter f.Abdeckung ER-A ZF EC+ Großpackung Ersatz-Luftfilter ZF EC+ mit Filterwechselanzeige für die Abdeckung ER-A des Ventilatoreinsatz ER EC.Artikel: ZF EC+ Großpackung, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,74 kg, Gewicht mit Verpackung: 1 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30 % (G2), Breite: 30 mm, Höhe: 345 mm, Tiefe: 35 mm, Breite mit Verpackung: 31 mm, Höhe mit Verpackung: 346 mm, Tiefe mit Verpackung: 36 mm, Umgebungstemperatur: 40 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 35 mm | Filterklasse: | G2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 277,10* | € 323,17* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 278,89* | € 324,51* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 281,61* | € 327,63* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 301,63* | € 351,64* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 323,78* | € 354,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|