Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5463382 Herst.-Nr.: RFF61054/230VGY EAN/GTIN: 4050118568455 |
| |
|
| | |
| Filterlüfter zur Umwälzung und Zirkulation von Luft im Schaltschrank. Montageart: Schnappbefestigung, Farbe: grau, Breite: 470 mm, Höhe: 470 mm, Tiefe: 152 mm, RAL-Nummer: 7035, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): IP54, mit Filter: true, Dachlüfter: true, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Volumenstrom, freiblasend: 750 m³/h, Umlüfter: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 212...245 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | RFF61054/230VGY | Ident Code: | 2557810000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Dachlüfter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230v, dachlüfter, Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,13* | € 325,61* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 278,96* | € 326,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,77* | € 328,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 282,19* | € 329,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 289,095* | € 340,065* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|