Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5463351 Herst.-Nr.: FF-EMC2254/230VBK EAN/GTIN: 4050118567915 |
| |
|
| | |
| Filterlüfter zur Umwälzung und Zirkulation von Luft im Schaltschrank. Montageart: Schnappbefestigung, Farbe: schwarz, Breite: 145 mm, Höhe: 145 mm, Tiefe: 75 mm, RAL-Nummer: 9011, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, EMV-Ausführung: true, Schutzart (IP): IP54, mit Filter: true, Dachlüfter: false, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Volumenstrom, freiblasend: 70 m³/h, Umlüfter: false, Geeignet für Wandeinbau: true, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 212...245 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | FF-EMC2254/230VBK | Ident Code: | 2557280000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230v, axial gebläse, Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,32* | € 186,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 156,66* | € 186,67* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 158,53* | € 188,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,37* | € 193,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 163,65* | € 193,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|