Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5435283 Herst.-Nr.: LV426864 EAN/GTIN: 3606485413204 |
| |
|
| | |
| ComPact NSXm und PowerPact B. Zubehör für Komplettgeräte bis 160 A. Arbeitsstromauslöser vorverdrahtet MX 220-240V AC 50Hz oder 208-277V AC 60Hz und 250V DC für NSXm/PowerPact B. Die Baureihe basiert auf der Technologie der roto-aktiven Kontaktunterbrechung. Mit integriertem thermomagnetischem Auslösegerät. Einbau auf DIN-Schiene oder Montageplatte. Zusatzausrüstung von außen sichtbar. Integrierter Differenzstromschutz (VIGI) mit Micrologic 4. Der ComPact NSXm verfügt mit EverLink über eine neue patentierte Anschlusstechnik zur Kompensation der Kriechbewegungen der Kabel. Mit der EverLink-Anschlusstechnik sparen Sie Platz und Zeit bei der Montage des Schaltfelds. Die blanken Kabelanschlüsse sind so sicher wie Kabelanschlüsse mit Presskabelschuh. Geeignet für Lastschalter: true, Geeignet für Überlastrelais: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 220...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 208...277 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 250 V, Geeignet für Leistungsschalter: true, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LV426864 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,15* | € 77,73* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 63,24* | € 81,26* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,94* | € 87,91* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 76,73* | € 95,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 77,14* | € 95,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|