Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 1620lm 17,9W BIRO40 DALI direkt 4000K Alu si 1144mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5412757
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77233694
EAN/GTIN:
     4251433934899
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Profilleuchte direkt, silber, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17.9W, Lichtstrom: 1.620 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI. Schutzklasse: I, Breite: 40 mm, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: Silber, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 17,9 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Länge: 1144 mm, Höhe/Tiefe: 75 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Pendellänge: 1500 mm, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, mit Betriebsgerät: true, mit Abhängung: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 17,9 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1620 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Leuchtenlichtausbeute: 90,5 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
77233694
Ident Code:
77233694
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 352,74*
€ 352,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 311,76*
€ 368,92*
€ 8,50*
ab € 315,56*
€ 373,70*
Frei Haus
ab € 323,67*
€ 380,92*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 353,49*
€ 415,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,87*
€ 494,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,10*
€ 488,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,12*
€ 469,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,38*
€ 445,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,49*
€ 420,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77113694
ab € 203,32*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77133698
ab € 375,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023693
ab € 260,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213083
ab € 273,03*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223083
ab € 271,40*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223693
ab € 273,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243083
ab € 297,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213084
ab € 274,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223084
ab € 273,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223694
ab € 272,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233084
ab € 311,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77243084
ab € 298,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.