| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5399648 Herst.-Nr.: 6736FOH-83 EAN/GTIN: 4011395275085 |
| |
|
| | |
| Wippe 2-fach für Friends of Hue und Bluetooth (casambi) smart switch Einsatz 6716 U-500, 6716 UBT. Kombinierbar mit den Busch-Jaeger Schalterprogrammen carat®, Busch-dynasty®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent®, Busch-axcent® pur und future® linear. Montageart: Aufputz, Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: lackiert, Stromversorgung: sonstige, Geeignet für Schalter: true, Geeignet für Dimmer: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Funkfrequenz: 2400 MHz, Als Modul/Platine: false, Tast-Betrieb: true, Schalt-Betrieb: true, mit Funkhandsender: true, mit Funktaster: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9006, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6736FOH-83 | Ident Code: | 2CKA006730A0135 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,29* | € 13,24* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,60* | € 15,08* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,68* | € 15,19* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,02* | € 17,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|