| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11076035 Herst.-Nr.: 2CKA006730A0135 EAN/GTIN: 4011395275085 |
| |
|
| | |
| Wippe alusilber f.Fernsteuerung 6736 FoH-83 Wippe 2-fach für Friends of Hue und Bluetooth (casambi) smart switch Einsatz 6716 U-500, 6716 UBT. Kombinierbar mit den Busch-Jaeger Schalterprogrammen carat®, Busch-dynasty®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent®, Busch-axcent® pur und future® linear. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dimmer: | ja | Geeignet für Schalter: | ja | Als Modul/Platine: | nein | Stromversorgung: | sonstige | Tast-Betrieb: | ja | Schalt-Betrieb: | ja | Mit Funkhandsender: | ja | Mit Funktaster: | ja | Montageart: | Aufputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,31* | € 13,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,61* | € 15,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,69* | € 15,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 12,03* | € 17,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|