|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5367241 Herst.-Nr.: NJ20+U1+E2-Y287109 EAN/GTIN: 4050143226351 |
| |
|
|  |  |
 | Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: VariKont ® , Baureihe: VariKont ® , Spannungsart: DC, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusematerial: PBT mit Viton-Dichtungen und PVDF-Verschraubung, Schutzart: IP68 Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Schaltfrequenz: 150 Hz, Schaltabstand: 20 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: bündig, Versorgungsspannung: 10...30 V, Art der Betätigung: metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Druckfest: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NJ20+U1+E2-Y287109 | Ident Code: | 287109 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 357,11* | € 396,29* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 357,09* | € 396,81* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 353,96* | € 399,74* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 359,59* | € 399,92* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 371,25* | € 408,49* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|