| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5367199 Herst.-Nr.: PHA300-F200A-B17-T-V1D EAN/GTIN: 4050143048571 |
| |
|
| | |
| Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 300 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15%, PELV Spannungsart: DC, Bemessungsbetriebsspannung: -...- V, Funktionsprinzip: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | PHA300-F200A-B17-T-V1D | Ident Code: | 283557 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.313,84* | € 3.418,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.318,84* | € 3.424,08* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.424,05* | € 3.531,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3.482,06* | € 3.589,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|