|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5367170 Herst.-Nr.: NJ4-12GM40-E2-5M EAN/GTIN: 4050143048274 |
| |
|
|  |  |
 | Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Gewindeform: M12, Bauform: Zylinder, Gewinde, Baureihe: Zylinderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PUR, 5 m, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A), Schutzart: IP67 Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Schaltfrequenz: 2000 Hz, Schaltabstand: 4 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: Schließer, Gehäusebauform: Zylinder, Gewinde, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, Versorgungsspannung: 10...60 V, Art der Betätigung: metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Druckfest: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | NJ4-12GM40-E2-5M | Ident Code: | 282948 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 72,71* | € 87,97* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 72,39* | € 88,08* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 75,22* | € 90,21* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 75,52* | € 90,70* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 76,53* | € 91,77* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|