Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5366670
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     OMT100-R101-2EP-IO-V31-L
EAN/GTIN:
     4050143045181
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link (über C/Q = Pin 4), Schaltungsart: Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link Q2 - Pin2: NPN Schließer, PNP Öffner, Anschluss: Gerätestecker M8 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, mit Zeitfunktion: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion: antivalent, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Quader, Laserschutzklasse: Klasse 1, Lichtart: Laserdiode, Rotlicht, Vorausfallmeldung: false, Wellenlänge des Sensors: 680 nm, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Schutzart (IP): IP67, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Breite des Sensors: 13,9 mm, Höhe des Sensors: 41,4 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 18,3 mm, Reflektor im Lieferumfang enthalten: false, Tastweite: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
OMT100-R101-2EP-IO-V31-L
Ident Code:
267075-100096
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 265,06*
€ 303,25*
Frei Haus
ab € 291,63*
€ 322,38*
Frei Haus
ab € 294,85*
€ 325,58*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,88*
€ 337,02*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 307,66*
€ 341,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,53*
€ 405,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,15*
€ 390,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,66*
€ 366,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
IO-Link-Master02-USB
ab € 300,47*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-2M-PUR
ab € 8,02*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,52*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-2M-PUR
ab € 7,65*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-GM-5M-PUR
ab € 9,91*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V31-WM-5M-PUR
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.