Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HART Loop Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5366474
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     KFD2-HLC-EX1.D
EAN/GTIN:
     4050143065189
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), HART-Feldgeräteeingang mit Transmitterspeisung, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und mehrere Ausgänge), 3 Analogausgänge 4 mA ... 20 mA, Ausgang als Senke oder Quelle, Konfigurierbar über Bedienfeld, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Grenzwertrelais, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Funktion: Transmitterversorgung, Feldgerät: 3-Draht-Transmitter, Feldgerät [2]: aktive Quellen, Signal: HART Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Schutzart (IP): IP20, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
KFD2-HLC-EX1.D
Ident Code:
261916
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, TTY-Schnittstelle (PLS), RS 232-Schnittstelle (PLS), Centronics-Schnittstelle (PLS), Serielle Schnittstelle (PLS), Parallele Schnittstelle (PLS)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 426,22*
€ 473,39*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,67*
€ 474,93*
Frei Haus
ab € 448,75*
€ 489,84*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 453,28*
€ 493,23*
Frei Haus
ab € 452,99*
€ 494,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,23*
€ 586,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,54*
€ 582,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,11*
€ 563,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,12*
€ 554,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,28*
€ 539,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.