Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkammschiene 4-polig 16mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5362140
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004920
EAN/GTIN:
     4010957049201
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
legrand kammschiene
Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte: 14 x 4, Querschnitt: 16 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm: 1 m, für 4-polige LS-Schalter oder 4-polige FI-Schutzschalter Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 4, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 4, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Anzahl der Teilungseinheiten: 56, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: true, Geeignet für Anzahl Geräte: 14, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V, Variante: Variante 002
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
004920
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,05*
€ 80,51*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 102,95*
€ 129,19*
€ 5,95*
ab € 147,63*
€ 183,97*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
607025
ab € 11,86*
Ähnlich
Legrand
004912
ab € 14,45*
Ähnlich
Legrand
004911
ab € 2,81*
Ähnlich
Legrand
004914
ab € 43,10*
Ähnlich
Legrand
004913
ab € 8,73*
Ähnlich
Legrand
004919
ab € 19,27*
Ähnlich
Legrand
004916
ab € 64,52*
Ähnlich
Legrand
004915
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.