Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkammschiene 4-polig 16mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5362139
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004919
EAN/GTIN:
     4010957049195
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
legrand kammschiene
Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte: 3 x 4, Querschnitt: 16 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm: 12 TE, für 4-polige LS-Schalter oder 4-polige FI-Schutzschalter Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 4, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 4, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Anzahl der Teilungseinheiten: 12, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: true, Geeignet für Anzahl Geräte: 3, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
004919
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,12*
€ 26,69*
25 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 19,91*
€ 27,00*
3 Tage
11
1
€ 6,50*
ab € 22,12*
€ 30,33*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,09*
€ 31,54*
1
€ 5,95*
ab € 31,85*
€ 42,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
607025
ab € 11,87*
Ähnlich
Legrand
004912
ab € 14,46*
Ähnlich
Legrand
004911
ab € 2,81*
Ähnlich
Legrand
004914
ab € 43,00*
Ähnlich
Legrand
004913
ab € 8,71*
Ähnlich
Legrand
004920
ab € 62,09*
Ähnlich
Legrand
004916
ab € 64,74*
Ähnlich
Legrand
004915
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.