Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkammschiene 2P4POL 16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5362137
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004916
EAN/GTIN:
     4010957049164
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
legrand kammschiene
Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte: 28 x 2, Querschnitt: 16 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm: 1 m, für 2-polige LS-Schalter L + N Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 2, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Länge: 1000 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 56, Teilungsmaß: 17,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
004916
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,75*
€ 83,94*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 105,06*
€ 132,34*
€ 5,95*
ab € 150,96*
€ 188,05*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
607025
ab € 11,85*
Ähnlich
Legrand
004912
ab € 14,40*
Ähnlich
Legrand
004911
ab € 2,79*
Ähnlich
Legrand
004914
ab € 43,22*
Ähnlich
Legrand
004913
ab € 8,70*
Ähnlich
Legrand
004920
ab € 62,01*
Ähnlich
Legrand
004919
ab € 19,07*
Ähnlich
Legrand
004915
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.