Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkammschiene 1-polig 10mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5362132
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004911
EAN/GTIN:
     4010957049119
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene
Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte: 12, Querschnitt: 10 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm: 12 TE, für 1-polige LS-Schalter Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 90 A, Länge: 215 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, Geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 12, Teilungsmaß: 17,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
004911
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,78*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,98*
1 Tag
63
1
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,28*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 4,29*
6 Tage
63
1
€ 6,50*
ab € 2,89*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
607025
ab € 11,86*
Ähnlich
Legrand
004912
ab € 12,50*
Ähnlich
Legrand
004914
ab € 43,13*
Ähnlich
Legrand
004913
ab € 8,74*
Ähnlich
Legrand
004920
ab € 62,37*
Ähnlich
Legrand
004919
ab € 19,24*
Ähnlich
Legrand
004916
ab € 64,82*
Ähnlich
Legrand
004915
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.