Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5319267
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SAC-4PY-MT/2XFTVP
EAN/GTIN:
     4046356924726
Suchbegriffe:
AS-i Y-Verteiler
ASI Y-Verteiler
SAI Y-Verteiler
AS-i Verteiler
Y-Verteiler, 4-polig, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf Buchse gerade M12, Kodierung: T und Buchse gerade M12, Kodierung: T, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V Bemessungsspannung: 63 V, Geschirmt: false, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Umgebungstemperatur: 85 °C, Betriebstemperatur: -25...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: HB, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel/Gold, Verschmutzungsgrad: 1, Schutzart (IP), montiert: IP65, Werkstoff des Gewinderings: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SAC-4PY-MT/2XFTVP
Ident Code:
1410632
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 46,65*
€ 53,09*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 47,17*
€ 53,87*
25 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 49,88*
€ 57,09*
Lager 6232
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,97*
€ 57,36*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 51,94*
€ 59,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 286,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1560251
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.