Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Trennklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5319207
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTN16/S
EAN/GTIN:
     4046356702249
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
N-Trennklemme, Montagehinweis: Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden., Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 68 A, Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau Montageart: sonstige, Breite: 10,15 mm, Höhe: 77,65 mm, Tiefe: 49,6 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Potentiale: 1, Grundfarbe: blau, mit PE-Funktion: false, mit N-Trennschlitten: true, N-Funktion möglich: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...16 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 68 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTN16/S
Ident Code:
3214025
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,8764*
€ 2,2664*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,2066*
€ 2,6066*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3734*
€ 2,7934*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,02*
€ 2,89*
2 Tage
88
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7934*
€ 3,32415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6734*
€ 3,18135
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3734*
€ 2,82435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 139,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,239*
Zubehör
Phoenix Contact
3214028
ab € 0,3028*
Zubehör
Phoenix Contact
1030138
ab € 0,572*
Zubehör
Phoenix Contact
3214022
ab € 0,3028*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1030131
ab € 2,097*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.