Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Trennklemme 0,5-16qmm 68A bl Anschlussplatte Federzugans PTN16/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B634E53
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3214025
EAN/GTIN:
     4046356702249
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
N-Trennklemme 0,5-16qmm 68A bl Anschlussplatte Federzugans PTN16/S
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 16 mm²
Anschlussplatte erforderlich:
ja
Anzahl der Klemmstellen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
68 A
Betriebstemperatur:
-60 - 85 °C
Breite:
10.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
blau
Höhe:
51.1 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
77.7 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Neutralleitertrennklemme, Neutralleitertrenn-Reihenklemme, N-Trennklemme, Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,8764*
€ 2,2664*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,2066*
€ 2,6066*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3734*
€ 2,7934*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,02*
€ 2,89*
2 Tage
88
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6066*
€ 3,10185
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4966*
€ 2,97095
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2066*
€ 2,62585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 130,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,239*
Zubehör
Phoenix Contact
3214028
ab € 0,3028*
Zubehör
Phoenix Contact
1030138
ab € 0,572*
Zubehör
Phoenix Contact
3214022
ab € 0,3028*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1030131
ab € 2,097*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.